内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑,赤●セグメント数:7●主波長:570 / 630 nm●文字幅:32.2mm●文字高さ:57mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:70mm●光度:200000 μcd、440000 μcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 300 mW●順方向電圧:7.8 V, 8.4 V●Kingbright 1桁、38 → 57 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49374378
品番SBA23-11SURKCGKWA