内容量1セット(10個)
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:32.2mm●文字高さ:57mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:70mm●光度:440 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 300 mW●シリーズ:SC23●Kingbright 1桁、38 → 57 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49374414
品番SC23-11SURKWA