仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:30 mW/sr @ 20 mA, 70 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応