KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
Kingbright KTS シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:13mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:150 °●ピン数:2●LED材質:セラミック●実装タイプ:表面実装●高さ:0.75mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 0.75mm
注文コード
49374974
品番
KTS-2012UV365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:13mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:150 °●ピン数:2●LED材質:セラミック●実装タイプ:表面実装●高さ:0.75mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応