KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
Kingbright KTS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:16mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:150 °●ピン数:2●LED材質:セラミック●実装タイプ:表面実装●高さ:0.75mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●シリーズ:KTS
注文コード
49374983
品番
KTS-2012UV385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:16mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:150 °●ピン数:2●LED材質:セラミック●実装タイプ:表面実装●高さ:0.75mm●長さ:2mm●幅:1.25mm●シリーズ:KTS
RoHS指令(10物質対応)
対応