仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:10 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。
RoHS指令(10物質対応)対応