Kingbright フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(1000個) 注文コード 49375123 品番 KRB031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352,407
販売価格(税別)
320,370
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8000ns 、 標準降下時間:10000ns 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 寸法:4 x 6 x 5mm 、 高さ:5mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6mm 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 スロット付き光スイッチ、KRBシリーズ. 高密度フォトトランジスタ検出器 超小型SMD実装タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする