Kingbright 可視光LED 1206

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49375139 品番KP-3216MGC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥117,238
販売価格(税別)
106,580
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする