DLC/6GD Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHT 49375193

Kingbright 可視光LED BIG LAMP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(22個) 仕様LED色:緑●パッケージタイプ:20 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:6●順方向電圧:6 → 8 V●光度:45 mcd●ピン数:12●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 nm●寸法:20 (Dia.) x 13.5mm●レンズ色:緑●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 20 mm. KingbrightのこのLEDファミリは、20 mmスルーホールLEDです。 この大型ランプは、拡散レンズを備え、さまざまな色を選択可能です。. 20 mm丸型LEDの特長: - 直径20 mmスルーホールパッケージ - 高輝度 - 低消費電力 - 高い信頼性 - 広視野角: 120 ° - 顕著なオン / オフコントラスト - 基板又はソケットへの多様な取り付け 注文コード49375193 品番DLC/6GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:20 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:6●順方向電圧:6 → 8 V●光度:45 mcd●ピン数:12●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 nm●寸法:20 (Dia.) x 13.5mm●レンズ色:緑●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 20 mm. KingbrightのこのLEDファミリは、20 mmスルーホールLEDです。 この大型ランプは、拡散レンズを備え、さまざまな色を選択可能です。. 20 mm丸型LEDの特長: - 直径20 mmスルーホールパッケージ - 高輝度 - 低消費電力 - 高い信頼性 - 広視野角: 120 ° - 顕著なオン / オフコントラスト - 基板又はソケットへの多様な取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする