内容量1袋(22個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:20 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:6●順方向電圧:6 → 8 V●光度:100 mcd●ピン数:12●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 nm●寸法:20 (Dia.) x 13.5mm●LED材質:GaP●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 20 mm. KingbrightのこのLEDファミリは、20 mmスルーホールLEDです。 この大型ランプは、拡散レンズを備え、さまざまな色を選択可能です。. 20 mm丸型LEDの特長: - 直径20 mmスルーホールパッケージ - 高輝度 - 低消費電力 - 高い信頼性 - 広視野角: 120 ° - 顕著なオン / オフコントラスト - 基板又はソケットへの多様な取り付け
注文コード49375218
品番DLC/6SGD