仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:4 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.3mm●LED材質:GaAsP / GaP●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角