仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●順方向電圧:1.85 V, 2.2 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:80 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 / 640 nm●寸法:5mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
RoHS指令(10物質対応)対応