KPHD-1608SECK-J4-PRV Kingbright 可視光LED KPHD-1608 KINGBRIGHT 49375726

Kingbright 可視光LED KPHD-1608

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード49375726 品番KPHD-1608SECK-J4-PRV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:820 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.65mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする