仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:820 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●主波長:605 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.65mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適