仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:90°●レンズ形状:ドーム●主波長:465 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.65mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応