仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4.1 V●光度:600 mcd, 1000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm, 630 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●シリーズ:KPTBD-3216●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.8mm. KingbrightのチップLED 3216シリーズのLEDは、ドーム型レンズ付きの標準1206パッケージで提供されます。この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応