Kingbright 可視光LED KPTBD-3216

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49375893 品番KPTBD-3216SURKZGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4.1 V●光度:600 mcd, 1000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm, 630 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.8mm. KingbrightのチップLED 3216シリーズのLEDは、ドーム型レンズ付きの標準1206パッケージで提供されます。この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.8 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする