L-819IID Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT 49375945

Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:10 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:60 mcd、80 mcd●ピン数:3●ビュー角:50 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:10 (Dia.) x 13.5mm●シリーズ:Multi-Colour LED●KingbrightスルーホールマルチカラーLEDシリーズ. KingbrightのこのLEDファミリは、マルチカラーデバイスです。 このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを選択できます。 また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、寿命が長く、ソリッドステートの信頼性と低消費電力を実現しています。 このLEDの均一な光出力は、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー 注文コード49375945 品番L-819IID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:10 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V●光度:60 mcd、80 mcd●ピン数:3●ビュー角:50 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:10 (Dia.) x 13.5mm●シリーズ:Multi-Colour LED●KingbrightスルーホールマルチカラーLEDシリーズ. KingbrightのこのLEDファミリは、マルチカラーデバイスです。 このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを選択できます。 また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、寿命が長く、ソリッドステートの信頼性と低消費電力を実現しています。 このLEDの均一な光出力は、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする