内容量1袋(5個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4.2 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:34 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:525 nm●寸法:3 x 4.6mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。
注文コード49376094
品番L-7104VGCK