内容量1袋(5個)
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:300 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:565 nm●寸法:8mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。
注文コード49376103
品番L-793SGC