内容量1袋(50個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:4 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:10 mcd●ピン数:2●ビュー角:80 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:4 (Dia.) x 6mm●レンズ色:黄●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 4 mm. このKingbright製のLEDファミリは、4 mmのスルーホールLEDランプです。 これらの見やすいLEDには、拡散レンズと無色透明レンズのタイプがあり、様々なカラーオプションが用意されています。 これらの丸型LEDは、耐久性と信頼性の高い業界標準のパッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命を実現します。. 低消費電力 基板又はパネル上での汎用取り付け 一般的な4 mm径 信頼性が高く、頑丈 RoHS対応
注文コード49376268
品番L-43YD