画像準備中

Kingbright 可視光LED Solid State Lamp

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様LED色:青●パッケージタイプ:1.8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:465 nm●寸法:1.8 (Dia.) x 4.1mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 1.8 mm. KingbrightのL-2060スルーホールLEDは、1.8 mmパッケージの丸型LEDランプです。 さまざまなカラーオプションを選択可能なこのLEDファミリには、拡散レンズと透明レンズの両方が混在しています。 この信頼性の高い頑丈なLEDは、基板又はパネルに取り付け可能で、用途の広い製品です。. 1.8 mm丸型LEDの特長: - 直径1.8 mm - スルーホールパッケージ - 小型LEDランプ - 視野角: 70 ° 注文コード49376286 品番L-4060QBC-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:1.8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:465 nm●寸法:1.8 (Dia.) x 4.1mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 1.8 mm. KingbrightのL-2060スルーホールLEDは、1.8 mmパッケージの丸型LEDランプです。 さまざまなカラーオプションを選択可能なこのLEDファミリには、拡散レンズと透明レンズの両方が混在しています。 この信頼性の高い頑丈なLEDは、基板又はパネルに取り付け可能で、用途の広い製品です。. 1.8 mm丸型LEDの特長: - 直径1.8 mm - スルーホールパッケージ - 小型LEDランプ - 視野角: 70 °

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする