内容量1袋(500個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:5 x 8.6mm●LED材質:AlInGaP●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright製のLEDは、5 mm (T-1 3/4)のスルーホールパッケージに収納されています。 これらのLEDは、拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。 頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージにより、低消費電力と長寿命が実現されます。
注文コード49376313
品番L-53SRD-J4