内容量1袋(50個)
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:1.8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:15 mcd●ピン数:2●ビュー角:70 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:1.8 (Dia.) x 4.1mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 1.8 mm. KingbrightのL-2060スルーホールLEDは、1.8 mmパッケージの丸型LEDランプです。 さまざまなカラーオプションを選択可能なこのLEDファミリには、拡散レンズと透明レンズの両方が混在しています。 この信頼性の高い頑丈なLEDは、基板又はパネルに取り付け可能で、用途の広い製品です。. 1.8 mm丸型LEDの特長: - 直径1.8 mm - スルーホールパッケージ - 小型LEDランプ - 視野角: 70 °
注文コード49376356
品番L-4060ID