Kingbright 可視光LED Solid State Lamp

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様LED色:緑●パッケージタイプ:4 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:16 mcd●ピン数:2●ビュー角:80 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 nm●寸法:4 (Dia.) x 6mm●レンズ色:緑●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 4 mm. このKingbright製のLEDファミリは、4 mmのスルーホールLEDランプです。 これらの見やすいLEDには、拡散レンズと無色透明レンズのタイプがあり、様々なカラーオプションが用意されています。 これらの丸型LEDは、耐久性と信頼性の高い業界標準のパッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命を実現します。. 低消費電力 基板又はパネル上での汎用取り付け 一般的な4 mm径 信頼性が高く、頑丈 RoHS対応 注文コード49376365 品番L-43GD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:4 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:16 mcd●ピン数:2●ビュー角:80 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:568 nm●寸法:4 (Dia.) x 6mm●レンズ色:緑●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 4 mm. このKingbright製のLEDファミリは、4 mmのスルーホールLEDランプです。 これらの見やすいLEDには、拡散レンズと無色透明レンズのタイプがあり、様々なカラーオプションが用意されています。 これらの丸型LEDは、耐久性と信頼性の高い業界標準のパッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命を実現します。. 低消費電力 基板又はパネル上での汎用取り付け 一般的な4 mm径 信頼性が高く、頑丈 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする