Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:ドーム●主波長:601 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.95mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力 注文コード49376758 品番KPTD-1608SECK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:ドーム●主波長:601 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.95mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6 x 0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする