内容量1袋(20個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:150 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:1 x 0.5mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT Chip LED 1005 (0402)パッケージ. Kingbright製のKPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージで提供されます。 低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。 KPHHS-1005シリーズでは、さまざまな色やレンズタイプの製品を取り揃えています。. KPHHS-1005 0402 LEDの特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準の0402パッケージサイズ 視野角: 120° さまざまな単色を選択可能
注文コード49377485
品番KPHHS-1005SYCK