内容量1リール(2000個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:15 mcd●ピン数:2●ビュー角:125 °●レンズ形状:楕円形●主波長:588 nm●寸法:2.7 x 2 x 1.3mm●LED材質:GaAsP / GaP●Kingbright SMTチップLED PLCC-2 3021パッケージ. Kingbrightの3021ファミリは、単色表面実装(SMT) LEDです。 このLEDは、3021フットプリントの標準PLCC-2パッケージに収められています。 また、無色透明のフラットトップレンズを備えています。 3021シリーズは、スペースが限られている汎用オプトエレクトロニクス用途に最適です。. 3021 LEDの特長: 標準PLCC-2パッケージ 寸法: 3 x 2 mm 広視野角: 125 ° さまざまな単色を選択可能
注文コード49377704
品番KA-3021YS