超高性能ヘルメット ヴェンティー

(157件のレビュー)
名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49378008 品番 No.390F-OT-SS
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

タイプ
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
色(帽体)ピンク 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ピンクスモーク 質量(g)約440 サイズ(cm)53〜62 規格厚生労働省保護帽検定合格品 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
荷揚げ
Ark frow株式会社 様 (建設業・工事業)

色が白なので、これは誰が被っても違和感なく良いです

対象商品:
80617269
2025-10-15
用途:
鍛冶工
合同会社翠碧 様 (建設業・工事業)

被り心地が良いです。
社名、ロゴを入れましたが綺麗でした。ちなみにカッティングシートでの社名とロゴでした。出来たら塗装?印刷?での社名とロゴでしたら最高でした。

2024-11-27
用途:
土木作業
兼本工務店株式会社 様

色んな色が有り、あごひももしっかりして、カラフルで明るく通気性が良さそう。

対象商品:
58463553
2024-06-29
用途:
イベント作業安全また防災グッズとして
有限会社宮崎酒店 様 (卸売・小売業)

思たより軽くて、頭野中も通気性が良い。
長い時間の装着も耐えやすい

対象商品:
58463553
2024-05-26
用途:
自転車用

値段以上にデザイン、機能性、操作性など文句なしです。

対象商品:
01382124
2023-11-29
用途:
トラックでの作業用に。

以前使用していた他社のものが壊れてしまい、買い換えました。
ひさしがスモークですが、程よくクリアな素材なので、上部も確認できるし、まぶしくもなくいいです。
ただ、使用者は特に不便なども言っていませんが、あご紐を止めるカチッと部分が今まで使っていたものより小さいので、手袋をつけた状態だと使いにくいのでは?と思いました。

対象商品:
49377992
2024-03-04
用途:
窓フィルム施工時
POT3 様 (サービス業)

頭のサイズの調整も簡単にしやすかったです。
デザインもとても気に入っています。

対象商品:
01382124
2024-01-31
用途:
作業時
repro 様 (運輸・通信業)

フィット感も良く 大変使用しやすいです。夏場の通気がどのくらいか 楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする