画像準備中

ヘルメット No300

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 水色 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 注文コード49378148 品番No.300F-OT
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・衝撃吸収ライナー・使用区分など30種類から選べます 他の種類を見る

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 水色 用途飛来・落下物用、電気用 質量(g)約396 ひさし長さ(mm)約40 材質(帽体)ABS タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サイズ(cm)53〜61 規格厚生労働省保護帽検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
災害時
その他業種

オレンジを購入しました。思ったほどどぎつい色ではなく、しかし遠目で目立つ感じが気に入りました。被りが少し浅い気もしますが、徐々に慣れると思います。

対象商品:
49378175
2020-01-06
用途:
緊急時用予備
有限会社ディー・エム・サービス 様

価格がお安いので.お試しに1小購入しました。色が可愛い綺麗なピンクです。つくりもしっかりとしています。毎日現場に使用するのには耐久性がどうか.使ってみないと判りませんが

対象商品:
62132062
2019-04-03
用途:
構内作業
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて大変いい商品でした。またリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする