曜日別特売

ヘルメット No.310F-OT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可名入れ可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49378297品番No.310F-OT
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質ABS樹脂ダークグリーン質量(g)約389サイズ(cm)53~61規格厚生労働省保護帽検定合格品内装OT型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする