画像準備中

ヘルメット No.310F

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 ロイヤルブルー 注文コード49378376 品番No.310F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 ロイヤルブルー 質量(g)約373 サイズ(cm)53〜61 規格厚生労働省保護帽検定合格品 内装G型内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49378394
2019-08-05
用途:
足場作業用
ウエストライティング 様 (サービス業)

野外で足場に照明を設置するために装備してます。
軽量で普通に使用できますが夏場は通気口が無いため蒸れます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする