画像準備中

ヘルメット No.310

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49378385 品番No.310F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ローズマダー 材質ABS樹脂 質量(g)約373 タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サイズ(cm)53〜61 規格厚生労働省保護帽検定合格品 内装G型内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約50 材質(あごひも)ポリエステル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49378385 No.310F 49378367 No.310F 画像準備中 ヘルメット No.310F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1個 2,398 税込2,638 色に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75164993
2018-01-05
用途:
工事現場の作業時
株式会社雅建材 様

思ってたより、軽くとてもかぶりやすかったです。
消耗品なのでお手軽値段で購入でき、助かってます。
作業員も多いのでこれからもこちらの商品で決まりです。

対象商品:
75164993
2017-03-06
用途:
機械のメンテナンス時
日本プラスト株式会社 様

安全面から購入し、着用するようになりました。黒を選んだのでビジュアル的に気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする