トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
FRP製穴あきヘルメット No.260
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
注文コード
49379042
品番
No.260F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
使用区分
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
色
黄
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
(帽体)FRP、(アゴヒモ)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC
通気孔
あり
質量(g)
約348
サイズ(cm)
53〜62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約45
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)