画像準備中

ヘルスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49379164 品番No.403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

店舗用ヘルメット陳列什器。
店舗用什器:フック台形(1〜2個用)。

材質金属 質量(g)約219 寸法(幅W×奥行D)(mm)240×300 掛数(個)1〜2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高く積むとくずれる可能性がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする