使い捨て式防じんマスク No.1709

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49379374 品番 No.1709-C
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
質量(g)15.0 用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号国家検定合格品 区分DS2 使用限度時間(h)10 排気抵抗(Pa)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75168992
2021-11-21
用途:
frp成形の作業

他のマスクよりも密着度がよく、ほこりが入りにくい。紙がしっかりしていて、型崩れしずらい。締め付け加減も程よく、痛くならない。

対象商品:
75168992
2017-09-21
用途:
米乾燥調製施設の清掃時
農・林・水産業

今まで3Mマスクを使っていましたが、割高なので初めて購入してみました。
紐の長さが調節出来るので、3Mマスクより圧迫感が無く使いやすいと好評でした。
来シーズンも購入させて頂きます。

対象商品:
75168992
2020-11-24
用途:
工場内作業

鼻の当たりにスポンジがついてれば、尚いいのだが
価格ももう少し安くしてほしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする