画像準備中

補助ベルト用サスペンダーNo.1056

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト色 注文コード49379505 品番No.A-1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はベルト色など8種類から選べます 他の種類を見る
ベルト色 ベルト長さ(mm)1250 ベルト幅(mm)50 質量(g)約200 バックルスライドバックル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする