内容量1セット(13個)
仕様ディスプレイタイプ:ドットマトリックス●LED色:赤●主波長:630 nm●文字幅:36mm●文字高さ:52mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:8.5mm●光度:130 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電圧:1.95 V●KingbrightドットマトリックスLEDディスプレイ5 x 7 - 50 mm. KingbrightのドットマトリックスLEDディスプレイには、さまざまな色が取り揃えられています。 この特殊なLEDディスプレイ製品は、5 x 7ドットとなっています。. マトリックスの高さ: 2.0インチ ドットサイズ: 5 mm 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 横方向にスタッキング可能 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色ドット RoHS対応。
注文コード49381186
品番TC20-11SURKWA