Kingbright 文字高 52mm ドットマトリクス LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:ドットマトリックス 、 LED色:赤 、 主波長:625 nm 、 文字幅:36mm 、 文字高さ:52mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:10 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 ドットマトリックス形式:5 x 7 、 1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 50 mm (2.0インチ). 横方向にスタッキング可能 ドットサイズ5 mm 高さ: 53.0 mm 幅: 37.65 mm 奥行き: 8.45 mm 低電流動作 高コントラスト、高光出力 使用温度範囲: -40 → +85℃ 注文コード49381195 品番TC20-11EWA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:ドットマトリックス 、 LED色:赤 、 主波長:625 nm 、 文字幅:36mm 、 文字高さ:52mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:10 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 ドットマトリックス形式:5 x 7 、 1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 50 mm (2.0インチ). 横方向にスタッキング可能 ドットサイズ5 mm 高さ: 53.0 mm 幅: 37.65 mm 奥行き: 8.45 mm 低電流動作 高コントラスト、高光出力 使用温度範囲: -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする