仕様ディスプレイタイプ:ドットマトリックス●LED色:緑●主波長:570 nm●文字幅:58mm●文字高さ:58mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:60.8mm●光度:51 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:TA23●KingbrightドットマトリックスLEDディスプレイ8 x 8 - 58 mm. このKingbright製のドットマトリックスディスプレイのファミリには、さまざまな単色及び2色オプションを用意しています。 これらの58 mmディスプレイは8 x 8ドットマトリックスを搭載しています。 5 mmの各ドットは、高いコントラストと光出力を発揮します。. 8 x 8ドットマトリックス マトリックスの高さ: 2.3インチ ドットサイズ: 5 mm 色: 赤 / 緑、赤、緑、黄 低電流動作 機械的に頑丈な構造 グレーの背景に白色のドット