内容量1個
仕様LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:28 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:8 x 46mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT KADS-8070シリーズ. KingbrightのKA-8070シリーズのLEDには、PLCCパッケージの表面実装デバイス製品群が含まれます。 KADS-8070 LEDは、極めて高い光束出力と高輝度を特長としています。 これらのLEDは、高電流動作用に設計されており、赤外線リフロープロセスに対応しています。 低熱抵抗性に加えて、KADS-8070シリーズにLEDにはESD保護機能も搭載されています。 KADS-8070 LEDのPLCCパッケージは、シリコン樹脂で密閉されており、シリコンレンズが付いています。. KADS-8070シリーズLEDが適用する用途: 小型白熱電球の代用 ポータブルな光源 方向指示用の信号及びシンボル照明器具 マーカーライト(階段、出口など) 装飾及び娯楽用の照明 商業及び家庭用照明 緊急車両の照明
注文コード49381335
品番KADS-8070SY28Z1S