KAAF-5050RGBS-13 Kingbright LED KINGBRIGHT 49381369

Kingbright LED

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(500個)仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:3.2 V、4.1 V、4.5 V●光度:1400 mcd●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 / 525 / 625 nm●寸法:5 x 5 x 1.5mm●順方向電流:20mA●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。注文コード49381369品番KAAF-5050RGBS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:3.2 V、4.1 V、4.5 V●光度:1400 mcd●ピン数:6●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 / 525 / 625 nm●寸法:5 x 5 x 1.5mm●順方向電流:20mA●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする