内容量1リール(2000個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:12 lm●レンズ形状:長方形●主波長:618 nm●寸法:5.6 x 3 x 0.77mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 5630パッケージ. KingbrightのこのLEDファミリは、5630フットプリントの表面実装(SMD)パッケージに収容されています。 さまざまな単色を取り揃えた5630 LEDは、無色透明のレンズを備え、視野角が120 °となっています。 5630 LEDに最適な用途には、LCD TV / モニタのバックライト、建築照明、装飾照明などがあります。. 5630 LEDの特長: 寸法: 5.6 x 3 x 0.77 mm 表面実装(SMD) 白色パッケージ シリコン樹脂 無色透明のレンズ 動作温度: -40 → +85 ℃注文コード49381378品番KA-5630SEL2Z4S