KA-5630SEL2Z4S Kingbright LED KINGBRIGHT 49381387

Kingbright LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:12 lm●レンズ形状:長方形●主波長:618 nm●寸法:5.6 x 3 x 0.77mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 5630パッケージ. KingbrightのこのLEDファミリは、5630フットプリントの表面実装(SMD)パッケージに収容されています。 さまざまな単色を取り揃えた5630 LEDは、無色透明のレンズを備え、視野角が120 °となっています。 5630 LEDに最適な用途には、LCD TV / モニタのバックライト、建築照明、装飾照明などがあります。. 5630 LEDの特長: 寸法: 5.6 x 3 x 0.77 mm 表面実装(SMD) 白色パッケージ シリコン樹脂 無色透明のレンズ 動作温度: -40 → +85 ℃注文コード49381387品番KA-5630SEL2Z4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:12 lm●レンズ形状:長方形●主波長:618 nm●寸法:5.6 x 3 x 0.77mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 5630パッケージ. KingbrightのこのLEDファミリは、5630フットプリントの表面実装(SMD)パッケージに収容されています。 さまざまな単色を取り揃えた5630 LEDは、無色透明のレンズを備え、視野角が120 °となっています。 5630 LEDに最適な用途には、LCD TV / モニタのバックライト、建築照明、装飾照明などがあります。. 5630 LEDの特長: 寸法: 5.6 x 3 x 0.77 mm 表面実装(SMD) 白色パッケージ シリコン樹脂 無色透明のレンズ 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする