Kingbright LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:11 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:618 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3529 (1411)パッケージ. Kingbrightの3529ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準1411フットプリントで、フラットトップの丸型レンズを備えています。 これらの製品は無色透明レンズ付きで、多様な色を選択可能です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3529 LEDの特長: 標準1411パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 視野角: 120° 低消費電力 注文コード49381405 品番KA-3529ASEL2Z4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:11 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:618 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.8mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 3529 (1411)パッケージ. Kingbrightの3529ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準1411フットプリントで、フラットトップの丸型レンズを備えています。 これらの製品は無色透明レンズ付きで、多様な色を選択可能です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3529 LEDの特長: 標準1411パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 視野角: 120° 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする