KTDS-3536SE28Z4S Kingbright LED KINGBRIGHT 49381457

Kingbright LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:110 °●輝度フラックス:43 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:625 nm●寸法:3.45 x 3.45 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT KTDS-3536シリーズ. KingbrightのKTDS-3536シリーズは1 W表面実装(SMT) LEDです。 コンパクトなパッケージに収められた高効率デバイスです。 KTDS-3536シリーズには、赤、黄、緑、青などさまざまなカラーオプションが用意されています。. KTDS-3536 LEDの特長 - パッケージサイズ: 3.45 x 3.45 x 2.0 mm - 表面実装技術 - はんだ付け方式: 赤外線リフローハンダ付け - 耐湿性レベル: 1 - 電気的に中性な熱経路 注文コード49381457 品番KTDS-3536SE28Z4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:2●ビュー角:110 °●輝度フラックス:43 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:625 nm●寸法:3.45 x 3.45 x 2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMT KTDS-3536シリーズ. KingbrightのKTDS-3536シリーズは1 W表面実装(SMT) LEDです。 コンパクトなパッケージに収められた高効率デバイスです。 KTDS-3536シリーズには、赤、黄、緑、青などさまざまなカラーオプションが用意されています。. KTDS-3536 LEDの特長 - パッケージサイズ: 3.45 x 3.45 x 2.0 mm - 表面実装技術 - はんだ付け方式: 赤外線リフローハンダ付け - 耐湿性レベル: 1 - 電気的に中性な熱経路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする