曜日別特売
KPEG1600 Kingstate KPEG1600 サイレン KINGSTATE 49381509

Kingstate KPEG1600 サイレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49381509品番KPEG1600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする