商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 レンズ色:青 、 取付けスタイル:側面設置型 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:アラーム 、 デシベル/1m:120dB 、 シリーズ:PNC 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:105dB 、 最大デシベル:120dB 、 トーンの数:64 、 最大温度:+70℃注文コード49383207品番PNC-0061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。