商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:17 → 60 V dc 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 , 停止 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:106dB 、 シリーズ:Sonos 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:32 、 最大温度:+70℃ 、 Klaxon Sonosサウンダ信号灯 (DC). IP65等級(深型ベースタイプのみ) 動作タイプ: 連続又は同期 ベースに配線 赤色ベース サウンダはベース内にロック トーン及び音量は事前設定又は外部調整が可能 EN54準拠 @ 12 V、24 V及び28 V注文コード49383234品番18-980504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)