KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ニッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:160mm●カットタイプ:セミフラッシュ●Knipex傾斜ニッパー. 最適な切断形状とレバー比による優れた切断力 均一な動きと長い耐用期間を実現する強力な精密リベット 精密切刃: 高周波焼入れが施されていて、切刃硬度は約62 HRC 狭い場所にもアクセス可能なスリムなヘッドと長い切刃 バナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼入れ
注文コード
49383408
品番
70 05 160 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:160mm●カットタイプ:セミフラッシュ●Knipex傾斜ニッパー. 最適な切断形状とレバー比による優れた切断力 均一な動きと長い耐用期間を実現する強力な精密リベット 精密切刃: 高周波焼入れが施されていて、切刃硬度は約62 HRC 狭い場所にもアクセス可能なスリムなヘッドと長い切刃 バナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応